BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの ディスクリート
Belden 接続ケーブル オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
0.2
注文コード
50053159
品番
RSF5-56/0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12
ケーブル長(m)
0.2
アクセサリタイプ
Receptacle Connector
コネクタジェンダー
オス
併用可能製品
M12 Sensor Connectors