BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 能動部品
BINDER(ビンダー)の ディスクリート
Binder ケーブル メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
720シリーズ
接続方式
3ピン
アクセサリタイプ
ケーブルコネクタ
注文コード
50054498
品番
79-9150-020-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
併用可能製品・接続方式・アクセサリタイプ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
接続方式
3ピン
アクセサリタイプ
ケーブルコネクタ
併用可能製品
720シリーズ
コネクタジェンダー
メス