BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 能動部品
BINDER(ビンダー)の ディスクリート
Binder ケーブル オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
M12 Sensor Connectors
接続方式
M12
注文コード
50054735
品番
09-3441-00-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
この商品は
許容電流・併用可能製品・接続方式
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
0.2
接続方式
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
M12 Sensor Connectors
コネクタジェンダー
オス