Binder ケーブル オス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品M12 Sensor Connectors 接続方式M12 注文コード50054787 品番09-3431-22-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530
この商品は許容電流・併用可能製品・接続方式など32種類から選べます 他の種類を見る
接続方式M12 ケーブル長(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプソケット 併用可能製品M12 Sensor Connectors コネクタジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする