BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 能動部品
BINDER(ビンダー)の ディスクリート
Binder ケーブル メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
M8 Sensor Connectors
接続方式
M8
アクセサリタイプ
ケーブルコネクタ
注文コード
50055119
品番
79-3464-52-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・接続方式・アクセサリタイプ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
接続方式
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ジャケット)
PVC
アクセサリタイプ
ケーブルコネクタ
併用可能製品
M8 Sensor Connectors
コネクタジェンダー
メス