BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder ピンコンタクト 692 シリーズ オス 圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50055636
品番
61-0892-139
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
692
端子種別
圧着
定格電流(A)
16
AWG
20
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
銀
併用可能製品
RD24電源コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
5