BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
6
注文コード
50055767
品番
99-5113-210-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
423
定格電圧(V)
250
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
6
材質(ハウジング)
メタル
材質(コンタクト)
真鍮
シェルサイズ
18.5mm
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン