BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 440シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
ポリマー
注文コード
50055925
品番
99-4817-00-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
6
コネクタサイズ
ミニチュア
端子種別
はんだ
シェルサイズ
20mm
定格電流(A)
5
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
250
接合型
プッシュプル
ボディ向き
ストレート
シリーズ
440
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-25
取付方式
ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応