BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
注文コード
50055977
品番
99-2006-220-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電流・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
581
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
7
材質(ハウジング)
真鍮
材質(コンタクト)
青銅
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ