BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50056817
品番
09-9749-20-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
シリーズ
709
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
8mm
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スナップイン