BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
5
注文コード
50056835
品番
09-9791-20-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
コンタクト数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
709
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
60
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
8mm
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スナップイン