BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
注文コード
50056878
品番
99-0071-100-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作温度・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
711
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
メタル
材質(コンタクト)
真鍮
シェルサイズ
11.5mm
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン