BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
動作温度(℃)
-40
取付方式
パネルマウント
注文コード
50056914
品番
09-0074-00-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作温度・取付方式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
711
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
-40
シェルサイズ
11.5mm
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スクリューオン