Binder 丸形コネクタ 712シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 注文コード50056975 品番09-0411-00-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は定格電流・材質など35種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 取付方式パネルマウント コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ シェルサイズ15mm 定格電流(A)3 IP等級IP67 コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ712 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする