BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 719シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50057587
品番
09-9790-70-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シリーズ
719
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ナイロン
動作温度(℃)
-40
シェルサイズ
10mm
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スナップイン