BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 768シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
はんだ
定格電圧(V)
30
注文コード
50058296
品番
99 3387 0 004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・定格電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
768
定格電圧(V)
30
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
-25
シェルサイズ
12mm
コンタクト数
4
IP等級
IP67
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン