BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50058393
品番
99-0630-19-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンタクト数
4
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
M12
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
オス
定格電圧(V)
60
接合型
ネジ
ボディ向き
ストレート
シリーズ
813
材質(ハウジング)
PA
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応