BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
Binder 丸形コネクタ 5極 オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50058463
品番
99.0413.10.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ニッケルメッキ真鍮
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
712
コネクタサイズ
サブミニチュア