79-9241-020-04 Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー) 50061665

Binder 接続ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式4-Pin アクセサリタイプCable Connector 注文コード50061665 品番79-9241-020-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接続方式・アクセサリタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)2 接続方式4-Pin RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプCable Connector 併用可能製品620 Series コネクタジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする