BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 能動部品
BINDER(ビンダー)の ディスクリート
Binder 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
M5 4ピン
アクセサリタイプ
Female Angled Connector
注文コード
50061674
品番
79-3110-32-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
この商品は
接続方式・アクセサリタイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
接続方式
M5 4ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
Female Angled Connector
併用可能製品
M5 Sensor Connectors
コネクタジェンダー
メス