BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 能動部品
BINDER(ビンダー)の ディスクリート
Binder 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
M5
アクセサリタイプ
メスケーブルコネクタ
注文コード
50061726
品番
79-3102-52-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・アクセサリタイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
接続方式
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
メスケーブルコネクタ
併用可能製品
M5 Sensor Connectors
コネクタジェンダー
メス