ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50065130
品番
SF13L-G7 40A 0.3MPa
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
FC
最高使用圧力(MPa)
1
接続
JIS 10K フランジ
設定圧力(MPa)
0.25〜0.3
流体温度(℃)
0〜220
適合流体
蒸気
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材