BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
パッケージ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
パッケージ
0605
注文コード
50065339
品番
SM0603SBWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
波長(nm)
470
LED色
青
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
115
LED使用数(個)
1
パッケージ
0605
ビュー角(°)
130
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4.2