曜日別特売

Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V

Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V - BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V - BIVARBivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V - BIVAR
ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
レンズ形状
LED色
光度(mcd)
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50065323SM0603UBWC1袋(10個)1.6×0.8×0.8ドーム1150603
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065533SM1206NUWC-IL1袋(10個)3.2×1.6×1.4長方形7501206
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065637SM1206NPGC-IL1袋(25個)3.2×1.6×1.4長方形15501206
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065314SM0603UBWC1リール(4000個)1.6×0.8×0.8ドーム1150603
オープン
取扱い終了
返品不可
50065339SM0603SBWC1袋(50個)1.6×0.8×0.8長方形1150605
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50065524SM1206NUWC-IL1リール(3000個)3.2×1.6×1.4長方形7501206
オープン
取扱い終了
返品不可
50065628SM1206NPGC-IL1リール(3000個)3.2×1.6×1.4長方形15501206
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする