BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4.2 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
パッケージ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
パッケージ
1206
注文コード
50065524
品番
SM1206NUWC-IL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
3.2×1.6×1.4
レンズ形状
長方形
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1206
ビュー角(°)
30
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4.2
順方向電流(mA)
25