BOPLA
BOPLAの 電子部品(オンボード)
BOPLAの 能動部品
BOPLAの ディスクリート
Bopla メンブレンキーパッド 16進法
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070458
品番
FT 55516 D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【メンブレ操作】Y
定格電圧(V)
42dc
ケース色
グレー
材質(ケース)
導電性の銀
キー数
16
材質(コンタクト)
金
動作温度(℃)
【最小】-20 (Embossing), -20 (Without Embossing)
機械的寿命
(操作キー)>1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
16進法、マトリックス
IP等級
IP65
アクチュエータ色
グレー