BOPLA
BOPLAの 電子部品(オンボード)
BOPLAの 能動部品
BOPLAの ディスクリート
Bopla メンブレンキーパッド 16進法
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50070476
品番
FT 75016 D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【メンブレ操作】Y
ケース色
黒
材質(ケース)
銅
キー数
16
材質(コンタクト)
銀
動作温度(℃)
【最小】-20 (Embossing),-20 (Without Embossing)、【最大】+70 (Embossing), +70 (Without Embossing)
機械的寿命
(操作キー)>1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
16進法、マトリックス
IP等級
IP65
アクチュエータ色
グレー