BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 能動部品
BRADの ディスクリート
Brad ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクセサリタイプ
ストレート、リード
注文コード
50070625
品番
1200060470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
この商品は
アクセサリタイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12
ケーブル長(m)
2
アクセサリタイプ
ストレート、リード
併用可能製品
M12センサコネクタ
コネクタジェンダー
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応