BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 能動部品
BRADの ディスクリート
Brad ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アクセサリタイプ
ライトアングル、リード
注文コード
50070643
品番
1200060024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アクセサリタイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12
ケーブル長(m)
2
アクセサリタイプ
ライトアングル、リード
併用可能製品
M12センサコネクタ
コネクタジェンダー
メス