BRAD
BRADの 電子部品(オンボード)
BRADの 機構部品(電子部品)
BRADの 基板用コネクタ
Brad 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
真鍮
注文コード
50070975
品番
1201000001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・材質・動作温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
5
ソケットorプラグ
ソケット
コネクタサイズ
M12
端子種別
圧着
定格電流(A)
4
IP等級
IP67
コンタクトジェンダー
メス
定格電圧(V)
250ac/dc
接合型
クイックコネクト
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクトめっき
銀