BRAD
BRADの 電気部品
BRADの 電気部品その他関連用品
Brad ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シース色
黒
注文コード
50072445
品番
1200270090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
シース色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
2
芯数
3
コンタクト数
【コネクタA】3
シース色
黒
断面積(mm
2
)
0.25
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応