FLE6511 BROTHER ラベルプリンタ用 テープ BROTHER 50073267

BROTHER ラベルプリンタ用 テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50073267 品番FLE6511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は102種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)24 ラベル幅21mm テープ長さ(mm)45 ラベル数72 背景色Yellow カラー印刷Black

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50073687
2020-02-20
用途:
事務作業用
株式会社中島製作所 様

この色とサイズは特によく利用する品番であり利用しています、価格がもう少し安価になると非常に助かりますが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする