BROTHER
BROTHERの 産業用PC用品
BROTHERの 産業用PC本体
BROTHER ラベルプリンタ用 テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50073276
品番
FLE7511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
102
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
24
ラベル幅
21mm
テープ長さ(mm)
45
ラベル数
72
背景色
Green
カラー印刷
Black