BROYCE CONTROL
BROYCE CONTROLの 電子部品(オンボード)
BROYCE CONTROLの 能動部品
BROYCE CONTROLの ディスクリート
Broyce Control 遅延リレー DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074317
品番
M1DRT 115VAC 2-60SECS/100M/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
89
取付方式
DINレール
シリーズ
MK7850N
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
115ac
タイマ機能
シングル
時間
2→60秒
コンタクト数
1
操作方式
自動リセットタイマ
最大電圧(V)
25dc、250ac
時間増分
分 , 秒