BROYCE CONTROL
BROYCE CONTROLの 電子部品(オンボード)
BROYCE CONTROLの 能動部品
BROYCE CONTROLの ディスクリート
Broyce Control 変流器 BZCT 117 x 105 x 40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074353
品番
BZCT070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,597
販売価格(税別)
¥
13,270
バスケットに入れる
内径(Φmm)
70
シリーズ
BZCT
全幅(mm)
105
全高(mm)
117
最高温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
40
最低温度(℃)
-20