C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50074475
品番
LCA01150P00PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定,ENEC,UL
アクチュエータの種類
プランジャーピン
材質(ケース)
熱可塑性ポリエステルPPET
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+125
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
Pc Pin
コンタクト定格電流(mA)
100@125/250Vac
操作力(g)
150