C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50074509
品番
LCGDL9P00EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定,ENEC,UL
アクチュエータの種類
プランジャーピン
材質(ケース)
熱可塑性ポリエステルPPET
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
5@125/250Vc
操作力(g)
94