C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074563
品番
MMGGF5P0T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定
アクチュエータの種類
プランジャーピン
材質(ケース)
フェノール
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度範囲(℃)
-55〜+135
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
Pc Pin
コンタクト定格電流(A)
1@125Vc、1@30Vdc
操作力(g)
142