C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50074579
品番
LCS012P00QDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャーピン
定格電圧(V)
250ac
材質(ケース)
熱可塑性ポリエステルPPET
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度範囲(℃)
-40〜+80
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
クイックコネクト
コンタクト定格電流(mA)
100@125/250Vac
操作力(g)
203