C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン SPST-NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50074649
品番
TMCJG6VP0010Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定
アクチュエータの種類
プランジャーピン
材質(コンタクト)
真鍮製
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NO
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
1/2@125Vdc,15@125/250Vc
操作力(g)
150