C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
注文コード
50074719
品番
MS-118305-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
レベル
材質(ケース)
PBT
材質(コンタクト)
銀めっき
機械的寿命
50000 cycles, 500000 cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(gf)
25
ターミナルタイプ
Pc Pin
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc