MS-118305-H C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT C & K COMPONENTS 50074728

C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 動作温度範囲(℃)-20〜+70 注文コード50074728 品番MS-118305-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度範囲・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類レベル 材質(ケース)PBT 材質(コンタクト)銀めっき 機械的寿命50000 cycles, 500000 cycles 動作温度範囲(℃)-20〜+70 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT 操作力(gf)70 ターミナルタイプPc Pin コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする