C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50074737
品番
MS-118305-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
レベル
材質(ケース)
PBT
材質(コンタクト)
銀めっき
機械的寿命
50000 cycles, 500000 cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+70
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
操作力(gf)
25
ターミナルタイプ
Pc Pin
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc