C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
動作温度範囲(℃)
-40〜+125
注文コード
50074764
品番
LCA06150T12QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定,ENEC,UL
アクチュエータの種類
レベル
材質(ケース)
熱可塑性ポリエステルPPET
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+125
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
クイックコネクト
コンタクト定格電流(A)
6@125/250Vc
操作力(g)
150