C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
50074773
品番
ZMA00A150L04RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
cULus認定,ENEC,UL 1054,UL 61058-1
アクチュエータの種類
レベル
材質(ケース)
PBT
材質(コンタクト)
真鍮製
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
100@125Vac,100@60Vdc
操作力(g)
150