C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K スナップ式マイクロスイッチ レベル SPDT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
注文コード
50074789
品番
ZMA00A150L08EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定,ENEC,UL 1054,UL 61058-1
アクチュエータの種類
レベル
材質(ケース)
PBT
材質(コンタクト)
真鍮製
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100@125Vac,100@60Vdc
操作力(g)
150