C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ディップスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075044
品番
CD10RM0SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
20ac/dc
材質(コンタクト)
銅合金
ポジション
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-25→+85
パッケージ
DIP
コンタクト定格電流(A)
0.4V