C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ディップスイッチ サイド SPST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50075096
品番
BPA08B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
サイド
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅ベリリウム上に金
ポジション
8
機械的寿命
1000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc