C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ディップスイッチ スライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
注文コード
50075114
品番
SDA01H0SBDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
ポジション
1
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-40→+85
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc