ED-10SOL2 ソリッドレベル2 エビス(水平器) 50075858

ソリッドレベル2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50075858
品番
ED-10SOL2
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
¥3,588

アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。
超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。
アルミ合金押出材硬化処理
超強力磁石付

長さ(mm)
116
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
100
質量(g)
40
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
気泡管
4本線アクリル気泡管(水平・垂直)
精度(mm/m)
±1.50=±0.0859°以内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする